{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 3 mm - 9 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M4 − M12 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Totale lengte | 265 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148350 2 | |
EAN/GTIN | 4067263461173 | |
Nummer fabrikant | 148350 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 2
op aanvraag
Op voorraad
2.299 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
21,60 €
€ 16,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
897 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.305 stuks direct leverbaar
€ 10,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 265 mm | 280 mm | 265 mm | 265 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
Voor handtap DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |