{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M10 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Totale lengte | 175 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148150 1 | |
EAN/GTIN | 4045197814869 | |
Nummer fabrikant | 148150 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wringijzer, verstelbaar Versterkt 1
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
13,40 €
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
605 stuks direct leverbaar
€ 19,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.308 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 175 | 175 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |