Micrometerkop, kleminrichting, 0-0,5", bolspindel

Artikelnummer: 148-162-10
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148-162-10
EAN/GTIN 4946368861746
Nummer fabrikant 148-162-10
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze micrometerkoppen hebben een spindelvergrendeling. De spindel kan in elke positie worden vastgezet.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Schaalverdeling: 0,5 mm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Inch/Metrisch
Nauwkeurigheid: ±0,004″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen