Dwarssleuf binnenschroefmaat, niet roterende spindel, 25-50 mm, 12,7 mm flens

Artikelnummer: 146-223
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146-223
EAN/GTIN 4946368387727
Nummer fabrikant 146-223
L-nummer L40010 4553

Omschrijving

Omschrijving:

Met de binnenschroefmaten met dwarssleuf kunt u de breedte en positie van interne sleuven meten en heeft u de volgende voordelen: Een ratel in twee richtingen Er zijn ook modellen met een niet-roterende spindel verkrijgbaar

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±10 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen