Service werkbroek met stretch C48

Artikelnummer: 145918455699C48
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
    Kleur rot / schwarz
    Confectiemaat DE 48
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 145918455699C48
    EAN/GTIN 7330509498095
    Nummer fabrikant 145918455699C48
    L-nummer L00980 153

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, effen, 166g/m²

    Afwerking
    Uittrekfunctie onderaan

    Zakken
    Binnenzak voor telefoon
    Zakken op de rug
    Inzetzakken
    Binnenzakken met balg, rits, pennenzak en messenzak

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën
    Stretch paneel in het kruis, op de knie en op de rug

    Details
    Kunststof gulp met rits
    D ring in taille
    Rubber bedekte metalen knoop

    Omschrijving:

    • Moderne service broek in een licht maar duurzaam materiaal met sneldrogende eigenschappen - waardoor de broek ideaal is voor werk binnen, of buiten bij warm weer
    • Het model heeft een smallere pasvorm en voorgebogen knieën voor meer comfort
    • Voor optimale bewegingsvrijheid, heeft de broek stretchpanelen op zorgvuldig geselecteerde plaatsen, zoals de onderkant, de knieën en in het kruis
    • De broek heeft een pen- en messenzak die is aangepast voor rechts- en linkshandigen, een beenzak met een binnenzak in mesh voor de mobiele telefoon, evenals de verlengmogelijkheid aan de beenzoom

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen