Impact connector 1/2″-1″ met kogel 58 mm

Artikelnummer: 14488A-B
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14488A-B
EAN/GTIN 4991644010936
Nummer fabrikant 14488A-B
L-nummer L60050 9431

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 58 mm
Dimensie D2: 1/2″
D1: 1″
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1″
Buiten vierkant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen