Reserve ketting

Artikelnummer: 1446959
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1446959
EAN/GTIN 4010886811818
Nummer fabrikant 1446959

Omschrijving

Omschrijving:

ook geschikt voor RVS pijpen
reserveketting E-4589 A
Reserve-ketting: E-4589 A

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Lengte ketting [mm]: 380 mm
  • Buis-Ø (max.) [mm]: 75 mm
  • Wanddikte [max.): 2,6 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen