Ophangbak 1-vaks 456x50x75 mm

Artikelnummer: 1446924
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 1446924
EAN/GTIN 4010886811795
Nummer fabrikant 1446924
L-nummer L60160 5286

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 456 mm
  • Totale hoogte [mm]: 50 mm
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen