Industrie werkbroek stretch D84

Artikelnummer: 144418328699D84
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 84
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 144418328699D84
EAN/GTIN 7330509756287
Nummer fabrikant 144418328699D84

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Zakken
Innerlijke duimstokzak
Innerlijke telefoonzak
Binnenzakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
Achterzak, één met klep
Inzetzak met verborgen ritszak

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
2-weg stretch, Krasvrij

Details
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen drukknopen, verborgen knopen
D-ring

Reflex
Reflecterend detail op benen

Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Deze broek maakt deel uit van Blåkläder's nieuwe industriecollectie stretch werkkleding
  • Geschikt voor industriële was, deze krasvrije broek is volledig gemaakt van 2-way-stretch stof en heeft een elastische tailleband voor nog meer draagcomfort
  • Verborgen functies zijn onder andere een binnenzak voor de duimstok, een veiligheidszak met rits en drukknopen, waardoor deze broek zeer betrouwbaar is om te dragen in omgevingen met gevoelige oppervlakken
  • Reflecterende afwerking zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer dat nodig is

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen