1/2″ Slagmoersleutel TORX E24

Artikelnummer: 14425 E24
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14425 E24
EAN/GTIN 4991644353682
Nummer fabrikant 14425 E24
L-nummer L60050 5959

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 40 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Lengte: 17 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
E24
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen