1/2″ Slagmoersleutel TORX PLUS 10EPL

Artikelnummer: 14425 10EPL
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14425 10EPL
EAN/GTIN 4991644357086
Nummer fabrikant 14425 10EPL
L-nummer L60050 9027

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Lengte: 6,2 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
10EPL
TORX PLUS Binnenprofiel
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen