1/2″ Slagmoersleutel 12-kant (inch) 1.1/8″

Artikelnummer: 14406A 1.1/8
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 14406A 1.1/8
    EAN/GTIN 4991644387878
    Nummer fabrikant 14406A 1.1/8

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 42 mm
    Dimensie D2: 29 mm
    D1: 39,2 mm
    Lengte: 17 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 1.1/8″
    Interne dubbele zeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen