1/2″ Slagmoersleutel (mm) 36 mm

Artikelnummer: 14400M 36mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 14400M 36mm
    EAN/GTIN 4991644350315
    Nummer fabrikant 14400M 36mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 46 mm
    Dimensie D2: 30 mm
    D1: 49,5 mm
    Lengte: 20 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 36 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen