Dubbele soksleutel 22 mm

Artikelnummer: 1436937
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1436937
EAN/GTIN 4010886812037
Nummer fabrikant 1436937

Omschrijving

Omschrijving:

extra diep voor lange bouten
de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
Boorgat in de gebogen kop ook geschikt voor gebruik met een wringstaaf (bijv. nr. 26D, svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • 26 D: 12
  • Groef Ø 1: 12,00 mm
  • Insteekdiepte 1: 18,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 47,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 225 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen