1/2″ Slagmoersleutel TORX E18

Artikelnummer: 14325 E18
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14325 E18
EAN/GTIN 4991644356850
Nummer fabrikant 14325 E18
L-nummer L60050 4938

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 22,2 mm
Lengte: 12,1 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
E18
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen