1/2″ Slagmoersleutel met intrekbare magneet 18 mm

Artikelnummer: 14300G 18mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14300G 18mm
EAN/GTIN 4991644361595
Nummer fabrikant 14300G 18mm
L-nummer L60050 8393

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 27 mm
Lengte: 8,5 mm
Hoogte: 26,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 18 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen