Meetbek micrometer, 25-50 mm

Artikelnummer: 143-102
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 143-102
EAN/GTIN 4946368019727
Nummer fabrikant 143-102
L-nummer L40010 357

Omschrijving

Omschrijving:

Deze buitenschroefmaat met meetbekken is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 25 - 50
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 1-6
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen