{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 9/16-12 UNC | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | 2A | |
Gangen per inch | 12 | |
Schroefdraad-⌀ | 14,29 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 142520 9/16-12 | |
EAN/GTIN | 4062406189556 | |
Nummer fabrikant | 142520 9/16-12 |