Service werkbroek met 4-weg stretch D100

Artikelnummer: 142216454599D100
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
Kleur olivgrün / schwarz
Confectiemaat DE 100
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142216454599D100
EAN/GTIN 7330509734285
Nummer fabrikant 142216454599D100

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-way stretch 230 g/m²

Zakken
Dijbeenzak met rits, Beenzak aan linkerzijde met klep en verborgen magneetknoop en een interne telefoonzak in mesh
Randstokzak met messen- en pennenzak
Inzetzak met verborgen ritszak

Afwerking
Verstelbare beenbodem met knopen, Elastiek aan broekbodem

Details
Goed oppervlak voor transfer
Kunststof gulp met rits
D-ring in taille, Elastiek in taille
Metalen knopen, Verborgen knopen

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
4-weg stretch, Mesh paneel achter op knie, Krasvrij

Versterking
CORDURA® verstevigde beenbodem, CORDURA® verstevigde zakken

Reflex
Zwarte reflecterende details

Omschrijving:

  • Een krasvrije werkbroek van comfortabele 4-weg-stretchvezel die zowel op het werk als buiten kan worden gedragen
  • De broek heeft een slankere pasvorm en strakkere look die tegenwoordig bij veel gebruikers populair is
  • De elastische tailleband zorgt voor extra comfort
  • De mouwen kunnen worden versteld en het mesh inzetstuk achter op de knieën zorgt voor meer ventilatie
  • Oncomfortabele werkdagen zijn een verre herinnering

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen