{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G3/4 | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 382 | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 26,44 mm | |
Sleutelwijdte | 50 mm | |
Hoogte | 16 mm | |
Tolerantieklasse | A | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 142060 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197084682 | |
Nummer fabrikant | 142060 G3/4 |