Ringslagsleutel gebogen 60 mm

Artikelnummer: 1416308
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1416308
EAN/GTIN 4010886805978
Nummer fabrikant 1416308

Omschrijving

Omschrijving:

te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten
in matrijs gesmeed, gezandstraald

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 380 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 108,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 45 mm
  • Oppervlak: gezandstraald
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 60

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen