Ringslagsleutel gebogen 30 mm

Artikelnummer: 1415913
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1415913
EAN/GTIN 4010886806906
Nummer fabrikant 1415913
L-nummer L60160 1751

Omschrijving

Omschrijving:

te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten
in matrijs gesmeed, gezandstraald

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 270 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 51,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 25 mm
  • Oppervlak: gezandstraald
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen