Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen, 25-32 mm, meetoppervlak gehard

Artikelnummer: 141-001
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
    Producttype 2-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 141-001
    EAN/GTIN 4946368018928
    Nummer fabrikant 141-001
    L-nummer L40010 12290

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze binnenschroefmaat met verwisselbare staven biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare staven maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

    Kenmerk:

    Nauwkeurigheid: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Meetlengte (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″.
    Schaalverdeling: 0,01 mm
    Meetbereik: 25 - 32 mm
    Inch: metrisch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen