{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3,5 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 382 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Oplopend met | 0,6 mm | |
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140920 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406221850 | |
Nummer fabrikant | 140920 M3,5 |