Snijplaat linkse draad, M–LH: M2

Artikelnummer: 140620 M2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M–LH Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Draadsoort M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting links
Oplopend met 0,4 mm
Buiten-⌀ 16 mm
Hoogte 5 mm
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 140620 M2
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197083609
Kopiëren
Nummer fabrikant 140620 M2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm.
1 3/4-gang-aansnijding.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen