1/2″ Slagmoersleutel voor binnenzeskant-Schrauben 19 mm

Artikelnummer: 14012M-60 19mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14012M-60 19mm
EAN/GTIN 4991644358311
Nummer fabrikant 14012M-60 19mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 30 mm
Lengte: 15,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 19 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.