Afstrip-zijsnijtang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 14 22 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14 22 160
EAN/GTIN 4003773034988
Nummer fabrikant 14 22 160
L-nummer L70010 373

Omschrijving

Omschrijving:

  • met lange snijkant
  • hoge zaagprestaties dankzij krachtige verbinding
  • Precisie-stripgaten voor geleiders van 1,5 en 2,5 mm²
  • comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm²
  • lange punten voor het fijnste snijwerk, zelfs in kleine ruimtes
  • inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 2,5mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,5 mm
  • Strippingwaarden in vierkante millimeter: 1,5 / 2,5mm²
  • AWG: 16 / 14
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met kleine afkanting