{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/4 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G; G-LH | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Nominale ⌀ DC | 10,92 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 28,5 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Boor-⌀ | 10,92 mm | |
Draaddiepte | 26,32 mm |
Artikelnummer | 139720 G1/4 | |
Nummer fabrikant | 139720 G1/4 |