{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G3/8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G; G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Nominale ⌀ DC | 13,95 mm | |
Snijlengte Lc | 36,1 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Gebruik bij buitendraad | tot 2×D bij boutdraad | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen en buiten | |
Draaddiepte | 36,1 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139707 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406225612 | |
Nummer fabrikant | 139707 G3/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, G: G3/8
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
384,00 €
€ 353,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
517,00 €
€ 428,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 90 mm | 94 mm | 108 mm |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen en buiten | Binnen en buiten | Binnen |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Draaddiepte | 36,1 mm | 34,09 mm | 34,09 mm |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 18 mm |