{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Boordiepte voor blind en doorlopend gat | 2,0×D | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 2,4 mm | |
maximale toepassingsdiepte LC | 6,2 mm | |
Schachtlengte Ls | 28 mm | |
Totale lengte L | 42 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139650 M3 | |
Nummer fabrikant | 139650 M3 |