{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2 | |
Coating | AlTiN | |
Draadsoort | M; M; UN; UN-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Bereik draadspoed | 0,15 mm - 0,4 mm | |
Nominale ⌀ DC | 1,51 mm | |
Snijlengte Lc | 0,53 mm | |
Schachtlengte Ls | 42 mm | |
Afkoppellengte L1 | 6,2 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,008 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,007 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139625 M2 | |
EAN/GTIN | 4067263139928 | |
Nummer fabrikant | 139625 M2 |