Pakkingschraper 150 mm

Artikelnummer: 1395262
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schraper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1395262
    EAN/GTIN 4010883100045
    Nummer fabrikant 1395262
    L-nummer L60160 333

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met houten greep
    dmv stalen ring geborgde kling
    dmv stalen ring geborgde kling

    Kenmerk:

    • Vorm van het blad: Plat
    • Totale lengte [mm]: 260 mm
    • Lengte van het blad: 150 mm
    • Materiaal: staal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen