Alternatief product:

Circulaire draadfrees 2,5×D M8

Artikelnummer: 139521 M8
Korting
212,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 4
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
Verzinktraphoek 90 graden
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,25 mm
Snijkant-⌀ DC 6,2 mm
Snijlengte lc 3,5 mm
Afkoppellengte L1 22 mm
Schachtlengte Ls 45,1 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 4,66 mm
Programmeerradius 3,04 mm
Voeding fz in staal < 65 HRC 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 20
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139521 M8
EAN/GTIN 4062406565695
Nummer fabrikant 139521 M8

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
45
Staal < 60 HRC
H
40
Staal < 65 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap voor de gecombineerde vervaardiging van boring, afschuining en schroefdraad in slechts één handeling. Geen voorboren meer nodig. De innovatieve geometrie van de kopse snijkant maakt dit gereedschap een specialist voor het tappen van schroefdraad in geharde en moeilijk verspaanbare materialen. Door de TiAlN-hoogrendementcoating wordt een maximum aan standtijd bereikt, speciaal in geharde staalsoorten tot 63 HRC. Alle gereedschappen zijn linkssnijdend en geschikt voor rechtse en linkse draad.

Tip:

Gebruik in principe met KSS-emulsie. (Vetgehalte min. 8%). Bij staalsoorten >45 HRC alleen met perslucht toepasbaar!
Ook bruikbaar voor draadafmeting MF10×1,25.