{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 9,55 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139372 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197447029 | |
Nummer fabrikant | 139372 10X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machine-roltap met smeergroeven HSS-E 10X1
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 76,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 5 | 6 | 6 |
Gekleurde ring | groen | blauw | zonder |
Draadafmeting | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Schacht-vierkant □ | 5,5 | 5,5 | 8 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Schacht-⌀ Ds | 7 | 7 | 10 |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap |