Industrie trekkerset

Artikelnummer: 1393014
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1393014
    EAN/GTIN 4036976109788
    Nummer fabrikant 1393014
    L-nummer L60160 5345

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor het samenstellen van de beproefde modellen uit de 1.06- en 1.07-serie
    voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 260 mm binnen, en spandiepten tot 150 mm
    2-armige traverse met instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
    met deze set kunt u in enkele seconden zelf 12 gangbare modellen met snelspanhaken en hydraulische spindel in elkaar zetten
    altijd alles bij de hand, op een gereedschapswand

    Kenmerk:

    • Ontwerp: incl. geperforeerde plaat
    • Hydraulische spindel: 1.06/HSP1
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 3D gegevens beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
    • Haak parallel verplaatsbaar: geen
    • Haak zwenkbaar: geen
    • Haakrem aanwezig: geen
    • Hydraulische spindel beschikbaar: ja
    • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
    • Snelspanhendel aanwezig: geen
    • Schroeven inbegrepen: geen
    • Schaalverdeling beschikbaar: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting van de as: geen
    • Spindelpunt verwisselbaar: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen