{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139242 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197273468 | |
Nummer fabrikant | 139242 M3 |