{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/8-18 NPT | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,411 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ A | 14,29 mm | |
Kerngat-⌀ A | 9/16 inch | |
Kerngat-⌀ B | 14,1 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Minimale diepte kerngat | 17,6 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 17,055 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 29 mm | |
Serie | Master Tap | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138105 3/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197901927 | |
Nummer fabrikant | 138105 3/8-18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 3/8-18
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 147,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
110,00 €
€ 90,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 167,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 97,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Gangen per inch | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Totale lengte L | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Draadspoed | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Minimale diepte kerngat | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |