Werkblad

Artikelnummer: 1381
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 1381
EAN/GTIN 4017976713816
Nummer fabrikant 1381
L-nummer L90070 380

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Werkblad als aanbouwset voor wagens. Gepoedercoat staalplaat, lichtgrijs. Veelvuldige positioneringsmogelijkheden. Eenvoudige zelfmontage door middel van de kunststof klemmen. Nuttig laadvlak 496 x 322 x 14 mm.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 806
Totale diepte (mm): 366
Totale hoogte (mm): 359
Totaal draagvermogen (kg): 25
Kleur: lichtgrijs