GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM 2-64

Artikelnummer: 138007 2-64
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2BX

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Tap
    Draadafmeting 2-64 UNF
    Coating TiAlN
    Draadsoort UNF
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 371
    Tolerantieklasse 2BX
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 45 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,399 mm
    Gangen per inch 64
    Schroefdraad-⌀ 2,18 mm
    Totale lengte L 45 mm
    Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
    Schacht-vierkant □ 2,1 mm
    Kerngat-⌀ 1,85 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring blauw
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 5,45 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 138007 2-64
    EAN/GTIN 4062406208127
    Nummer fabrikant 138007 2-64

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    28
    Staal < 750 N/mm²
    P
    23
    Staal < 900 N/mm²
    P
    23
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    RVS < 900 N/mm²
    M
    11
    RVS > 900 N/mm²
    M
    9
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
    De spiraalvorm van 45° van de spaangroeven bevordert de spaanvorming, vooral bij buigzame, austenitische CrNi-staalsoorten.
    • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
    • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
    • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

    Toepassing:

    Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen