{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1/2-20 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,27 mm | |
Gangen per inch | 20 | |
Schroefdraad-⌀ | 12,7 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 11,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 25,4 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138002 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4045197595089 | |
Nummer fabrikant | 138002 1/2-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap DIN 374 1/2-20
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
44,00 €
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 175,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | UNF | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Tolerantieklasse | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |