{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 10-24 UNC | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,058 mm | |
Gangen per inch | 24 | |
Schroefdraad-⌀ | 4,83 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,9 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137870 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197901545 | |
Nummer fabrikant | 137870 10-24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 10-24
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 38,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 35,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 15,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | blauw | groen | zonder |
Totale lengte L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Draadspoed | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |