Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM IK / vorm C G1/4

Artikelnummer: 137346 G1/4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansnijdingsvorm: C

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting G1/4
    Coating DLC
    Draadsoort G
    Flankhoek 55 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm Fabrieksnorm
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling ja
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 1,337 mm
    Gangen per inch 19
    Schroefdraad-⌀ 13,16 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Schacht-vierkant □ 9 mm
    Kerngat-⌀ 11,8 mm
    Schachttolerantie h6
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
    Aantal spaangroeven 4
    Gekleurde ring geel
    Aantal snijkanten Z 4
    Draaddiepte 32,9 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 137346 G1/4
    EAN/GTIN 4045197705617
    Nummer fabrikant 137346 G1/4

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    30
    Aluminium (kortspanend)
    N
    35
    Aluminium > 10% Si
    N
    20
    PMMA acryl
    N
    25
    PA 66 GF30
    N
    20
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN 1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale DLC-coating sp2van de nieuwste generatie. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8 %).
    Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een maximale standtijd.

    Toepassing:

    Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

    Tip:

    Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.