{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,25 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de synchrone bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137186 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197705471 | |
Nummer fabrikant | 137186 12X1,25 |