{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5×0,5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 10 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137050 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079473 | |
Nummer fabrikant | 137050 5X0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E 5X0,5
op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
56,20 €
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Totale lengte L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Schroefdraad-⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Draadspoed | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schacht-vierkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |