Vatenrollers

Artikelnummer: 13650
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Vatenroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13650
EAN/GTIN 4017976913650
Nummer fabrikant 13650
L-nummer L90080 701

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelast kruis, met rand, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide afm. 80 x 35 mm, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem. Voor het staande transport van stalen vaten.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Totale hoogte (mm): 159
Wielen: Polyamide
Wielmaat (mm): 80 x 35

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3