GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM vorm E 6HX M10

Artikelnummer: 136152 M10
op aanvraag
Op voorraad
498 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating AlTiX
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm E
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schacht-vierkant □ 8 mm
Kerngat-⌀ 8,5 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 25 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136152 M10
EAN/GTIN 4045197900258
Nummer fabrikant 136152 M10

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
22
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
15
Staal < 500 N/mm²
P
22
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
18
Staal < 1100 N/mm²
P
8
Staal < 1400 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
7
RVS > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoger proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Vorm E (1,5-2-gang-aansnijding)

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen