Pijptang, Amerikaans model , 90° , licht metaal , spanwijdte max. 76 mm

Artikelnummer: 135A.24
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135A.24
EAN/GTIN 3148516977922
Nummer fabrikant 135A.24
L-nummer L60130 8385

Omschrijving

Omschrijving:

  • Romp van lichtmetaal
  • Smeedwerk van staal, gehard tot 55 HRc

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 2'1/2
  • Een max. [mm]: 76
  • C [mm]: 47
  • E [mm]: 47
  • L [″]: 47
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 2.450