{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135910 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406374464 | |
Nummer fabrikant | 135910 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E vorm C, TiN, M: M12
op aanvraag
Op voorraad
381 stuks direct leverbaar
€ 28,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
553 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.185 stuks direct leverbaar
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 82,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Draadafmeting | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 LH |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat |