Pijptang, Amerikaans model , 90° , Gietijzer , Spanwijdte max. 102 mm

Artikelnummer: 134A.24
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 134A.24
EAN/GTIN 3148516741288
Nummer fabrikant 134A.24
L-nummer L60130 2149

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gietijzeren lichaam
  • Vervangbare vaste stalen bek, gehard tot 55 HRc
  • Verwisselbare gesmede stalen bek

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 3'1/2
  • Een max. [mm]: 102
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 610
  • [kg]: 4.000

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.