3/8″ Slagmoersleutel (Pathfinder) 19 mm

Artikelnummer: 13465M 19mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13465M 19mm
EAN/GTIN 4991644319701
Nummer fabrikant 13465M 19mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 27 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 19 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.